LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーブック
LION (ライオン事務器)の 固定式クリヤーブック
クリアーブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブルー
材質
(表紙)PPシート1.0mm厚
注文コード
42195134
品番
CR-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
表紙は半透明PPシートを使用。ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。
サイズ
A4判S型
色
ブルー
材質
(表紙)PPシート1.0mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×26×307
仕様
マットタイプPPポケット100枚・カラー台紙付、見出し部/背紙差替式
アズワン品番
64-8264-44
RoHS指令(10物質対応)
対応