LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーブック
LION (ライオン事務器)の 固定式クリヤーブック
クリアーブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブラック
材質
(表紙)PPシート・1.0mm厚
注文コード
42195658
品番
CR-40n
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
ブラック
材質
(表紙)PPシート・1.0mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×26×307
仕様
マットタイプPPポケット40枚・カラーPPフィルム製台紙付、見出し部/背紙差替式
アズワン品番
64-8264-58
RoHS指令(10物質対応)
対応