LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーブック
LION (ライオン事務器)の 固定式クリヤーブック
クリアーブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
黄
材質
再生PPシート製・0.8mm厚
注文コード
42196376
品番
CR-313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
黄
材質
再生PPシート製・0.8mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×14×307
アズワン品番
64-8264-81
仕様
マットタイプPPポケット20枚・カラー台紙付、見出し部/背紙差替式