LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーブック
LION (ライオン事務器)の 固定式クリヤーブック
クリアーブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42196412
品番
CR-313
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
黒
材質
再生PPシート製・0.8mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×14×307
アズワン品番
64-8264-83
仕様
マットタイプPPポケット20枚・カラー台紙付、見出し部/背紙差替式