LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
クリアーバインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42196857
品番
CB-253
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ワインレッド
仕様
(とじ具)30穴/ロック式リングとじ具、リング内径:15mm、見出し部/タック背紙付、カラー台紙付
材質
(表紙)PPシート1.2mm厚、(ポケット)PP
タイプ
タテ型
ポケット数
30枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×35×315
アズワン品番
64-8264-18
収容数
最大70枚