LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
クリアーバインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブラック
注文コード
42196918
品番
CB-253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
ブラック
仕様
(とじ具)30穴/ロック式リングとじ具、リング内径:15mm、見出し部/タック背紙付、カラー台紙付
材質
(表紙)PPシート1.2mm厚、(ポケット)PP
タイプ
タテ型
ポケット数
30枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×35×315
アズワン品番
64-8264-21
収容数
最大70枚