LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
クリアーバインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42196954
品番
CB-543
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブラック
仕様
(とじ具)30穴/ロック式リングとじ具、リング内径:20mm、見出し部/背紙差替式、カラー台紙付
材質
(表紙)PPシート1.0mm厚、(ポケット)PP
タイプ
タテ型
ポケット数
10枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×30×315
アズワン品番
64-8264-13
収容数
最大55枚