LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の アルバム
LION (ライオン事務器)の スクラップブック
スクラップブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42197094
品番
No.560
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
サイズ
B4判S型
色
クラフト
仕様
台紙28枚(56ページ)付
材質
(表紙)クラフトボード/再生紙、台紙:クラフト用紙/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×25×370
アズワン品番
64-8263-04
グリーン購入法
適合