LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の アルバム
LION (ライオン事務器)の スクラップブック
スクラップブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42197137
品番
No.650
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブルー
仕様
台紙差替式
材質
(表紙)色板紙、台紙:クラフト用紙/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×30×307
アズワン品番
64-8263-01