マガジンファイル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42197216 品番 MF-53WC
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

中とじの雑誌やカタログをキッチリとじることができるワイヤー式ファイルです。ワイヤーの下のクッション材がうすい冊子もしっかりホールドします。

サイズA4判S型 ブラック 付属品(ワイヤー)12本付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×70×315 アズワン品番64-8263-09 収容数50mm 仕様見出し部/背紙差替式 材質(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100% タイプタテ型 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42197252
2018-09-20
用途:
社内報のファイリング
その他業種

ワイヤー自体の厚さがあり思ったより冊数が閉じれなかった
それにより、レールにワイヤーを入れる際に必要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする