No.51 名刺整理箱 LION (ライオン事務器) 42197663

名刺整理箱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収容数500枚
内容量1個注文コード42197663品番No.51
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
付属品2枚のPE樹脂仕切板付、紙製50音順ガイド20枚付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×180×70アズワン品番64-8262-69収容数500枚材質再生PS樹脂成型品グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42197627
2024-06-10
用途: 名刺管理
有限会社ノベライズ社医療・福祉・介護関連業

しっかりした作り長く使用できそうです
色が黒と青ですが、もう少しバリエーションがあるといいなと思いました

対象商品 : 42197663
2022-04-19
用途: 上司の名刺整理に
株式会社ユニテックス不動産業

ファイル整理だと追いつかなくなったのでカード整理に変更しようかと思い購入
1社で複数人の名刺があったりするので、見やすくなれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする