名刺整理箱

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42197688 品番 No.51
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
付属品2枚のPE樹脂仕切板付、紙製50音順ガイド20枚付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×180×70 アズワン品番64-8262-74 収容数500枚 材質再生PS樹脂成型品 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42197627
2024-06-10
用途:
名刺管理
有限会社ノベライズ社 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりした作り長く使用できそうです
色が黒と青ですが、もう少しバリエーションがあるといいなと思いました

対象商品:
42197663
2022-04-19
用途:
上司の名刺整理に
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

ファイル整理だと追いつかなくなったのでカード整理に変更しようかと思い購入
1社で複数人の名刺があったりするので、見やすくなれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする