※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 平先(ウイット)(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
1パック(2本)
1本
長さ(mm)
125
125
125
75
80
85
90
95
100
110
115
120
130
135
140
150
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42197732
品番
3/8×125
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
長さ(mm)
125
種別
全ねじ
材質
ステンレス
山数
16
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット
関連資料:
(0.1MB)
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。