LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の PCアクセサリー
LION (ライオン事務器)の メディア収納用品
LION (ライオン事務器)の CD/DVDファイル
CD・DVDポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(5枚)
注文コード
42198108
品番
CD-PT3
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
サイズ
A4判
付属品
タイトル記入用紙付
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)236×305
アズワン品番
64-8264-08