LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の アルバム
LION (ライオン事務器)の フォトアルバム
フォトポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(5枚)
注文コード
42198205
品番
PH-PT3
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
サイズ
A4判
付属品
メモ記入用紙付
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用、写真用ポケット
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×300
アズワン品番
64-8264-07