クリアーポケット

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(5枚) 注文コード 42198284 品番 CL-303M
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用、底マチ付 クリア サイズA4判 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×300 アズワン品番64-8263-70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
書類の整理
その他業種

A5サイズのクリアーポケット、ありがたいです。
ご参考までに、私の場合
用途1:ハガキサイズの通知書を開いたもの(粘着シート?で閉じた状態で届く)の整理にジャストサイズ
用途2:A4サイズの1枚書類を半分に折って入れたい時にもぴったり
控除関係で、ハガキで届く各種の証明書やA4サイズの領収書をA5ファイルにまとめておきたいと思い、探していました。リピさせていただきます。

2025-05-13
用途:
書類の保管
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

実はサイズを間違えて購入してしまい、使っておりません。しかしモノは良い物でして、ペラペラではなく使いやすいと思います。

対象商品:
42198564
2023-07-26
用途:
小さな書類の保存
その他業種

このサイズはなかなかないので、便利です。リピートしようと思います。

対象商品:
42198284
2020-07-14
用途:
書類の保管
個人のお客様

紙ファイルにクリアポケットで綴じている書類で、枚数が多くてパツパツだったので、こちらの商品を見つけて購入してみました。底にはマチがありますが横は広がらないので、結局パツパツは変わりませんでした。失敗。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする