LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、台紙なし
注文コード
42198537
品番
CL-303N
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
とじ穴部は補強シールされています。
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、台紙なし
色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×300
内寸法(mm)
298×215
寸法(縦×横)(mm)
298×215
外寸法(mm)
300×230
アズワン品番
64-8263-75
RoHS指令(10物質対応)
対応