LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
42198625
品番
CL-303E-100P
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
とじ穴部は補強テープ加工が施されています。
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし
色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×302
寸法(縦×横)(mm)
298×213
アズワン品番
64-8263-98
RoHS指令(10物質対応)
対応