ソケット HI給水栓用 インサート付

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42198739 品番 -
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)47 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42198739
2025-02-28
用途:
給水配管
建設業・工事業

配送も早くコスパもよしてす。
商品も問題なく使用出来ます。

対象商品:
42198739
2024-06-06
用途:
給水工事でバルブ等に接続
有限会社くすのき 様 (建設業・工事業)

価格・品質ともに言うことなし。
13Aサイズはよく使うのでコスト的に有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
42198739
2024-08-31
用途:
風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水金具と接続できるように購入した。なんとか、新ホース金具と接続できた。

対象商品:
42198757
2023-06-19
用途:
上水道の配管
長岡溶接所 様

インサート式は近くのホームセンターで800円でしたのでこちらの品を購入してみました。安くて助かります。品質も問題ないようです。

対象商品:
42198757
2022-07-31
用途:
水道栓増設
その他業種

素人工事なので十分です。しかも、安くていいです。全然問題なし!

対象商品:
42198775
2022-09-26
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

初めて使用しますので、耐久性や信頼性がわかりませんが、実績気が楽しみです。

対象商品:
42198757
2022-05-09
用途:
給水パイプの配管に使用
その他業種

コスパが大変良いので気にせず使用できる。他社の製品と比べて遜色ない

対象商品:
42198775
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。
ただ、おネジには値段同等で六角固定なのに、こちらには無いのが不便でした。
ねじ込む時に規定するのにパイレン必要になるので。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする