LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
42198783
品番
CL-303
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
とじ穴部は補強シールされています。
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、グレー台紙(ドット印刷)付
サイズ
A4判
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×300
寸法(縦×横)(mm)
298×215
アズワン品番
64-8263-71
RoHS指令(10物質対応)
対応