ソケット HI給水栓用 インサート付

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42198793 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径20×13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)57 寸法D(mm)33 寸法D1(mm)34.5 寸法D2(mm)36 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42198739
2025-02-28
用途:
給水配管
建設業・工事業

配送も早くコスパもよしてす。
商品も問題なく使用出来ます。

対象商品:
42198739
2024-06-06
用途:
給水工事でバルブ等に接続
有限会社くすのき 様 (建設業・工事業)

価格・品質ともに言うことなし。
13Aサイズはよく使うのでコスト的に有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
42198739
2024-08-31
用途:
風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水金具と接続できるように購入した。なんとか、新ホース金具と接続できた。

対象商品:
42198757
2023-06-19
用途:
上水道の配管
長岡溶接所 様

インサート式は近くのホームセンターで800円でしたのでこちらの品を購入してみました。安くて助かります。品質も問題ないようです。

対象商品:
42198757
2022-07-31
用途:
水道栓増設
その他業種

素人工事なので十分です。しかも、安くていいです。全然問題なし!

対象商品:
42198775
2022-09-26
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

初めて使用しますので、耐久性や信頼性がわかりませんが、実績気が楽しみです。

対象商品:
42198757
2022-05-09
用途:
給水パイプの配管に使用
その他業種

コスパが大変良いので気にせず使用できる。他社の製品と比べて遜色ない

対象商品:
42198775
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。
ただ、おネジには値段同等で六角固定なのに、こちらには無いのが不便でした。
ねじ込む時に規定するのにパイレン必要になるので。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする