LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
42198844
品番
CL-303ED-20P
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
とじ穴部は補強テープ加工が施されています。
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙付
色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×302
寸法(縦×横)(mm)
298×213
アズワン品番
64-8263-91
RoHS指令(10物質対応)
対応