PPクリアーホルダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42199246 品番 CF-9C
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質高透明PPシート製(再生100%・透明)・0.4mm厚 透明 サイズA4判 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)220×310 アズワン品番64-8265-85 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
事務
建設業・工事業

画像が黒だったので、黒のクリアホルダーと思い購入。透明と書いてあるも、黒色の透けるタイプかと思いました。紛らわしい画像です。これなら5色カラー購入すればよかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
42199228
2023-03-21
用途:
家庭での書類分類
医療・福祉・介護関連業

今まで普通のクリアホルダに付箋紙やインデックスを貼っていたのですが、よく折れてしまったり、持ち運ぶうちに付箋紙が落ちたりしていました。こちらのクリアホルダを使えばそのようなことはなく、本棚収納時もタグがキレイに並んで見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする