LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
PPクリアーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
2穴/4穴
注文コード
42199264
品番
CF-32C
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判
色
透明
仕様
2穴/4穴
材質
高透明PPシート製(再生100%・透明)・0.15mm厚
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)225×302
穴の有無
あり
アズワン品番
64-8265-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合