LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
PPクリアーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
2穴/4穴・マチ付、マチ厚:10mm
注文コード
42199282
品番
CF-32CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判
色
透明
仕様
2穴/4穴・マチ付、マチ厚:10mm
材質
高透明PPシート製(再生100%・透明)・0.15mm厚
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)225×303
穴の有無
あり
アズワン品番
64-8265-87
グリーン購入法
適合