※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2 CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42199473 M2 CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42199473

CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 呼びM2 注文コード42199473 品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。

呼びM2 寸法D(mm)6 材質ステンレス 寸法t(mm)0.25 適合軸d1(mm)Φ2 用途軸の止め輪として使われています(丸棒用) 形状CA止め輪 歯数3 寸法H(mm)0.6 寸法d2(mm)1.9 許容スラスト荷重(N[kgf])118[12]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望の物がなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 精度も良く、必要になったらまた注文したい

2024-11-15
用途:
工具修理
製造業

圧着ペンチの軸止が外れ紛失したため修理用に購入。 無事取り付け出来新しいものを購入しなくても安価で使用出来るようになったのがうれしい。

対象商品:
42199507
2024-07-20
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正がスチール製の為にさびてしまいボロボロに、外から見えない場所への使用とは言えさびにくいステンレスで安心!

1人が参考にしています
対象商品:
42199491
2024-01-27
用途:
装飾部品の固定
製造業

webのカタログに製品の詳細寸法が掲載されていたので、選定時に役の立ちました。材質には”ステンレス”との記載でしたが、メーカーが公開されるのであればもう少し詳しい情報、できればj ISの記号での記載が行われれば助かります。

対象商品:
42199491
2023-09-13
用途:
草刈り作業用のナイロンコード 固定用に使用
その他業種

壁際やフェンス近辺の草刈りにはひもタイプのナイロンコードカッターを用います。
沢山の面積を刈る場合は叩き出しタイプを用いますが、予備として20cm程度のナイロンコードを本体に差し込む簡便タイプのカッターも使用しています。
しかし、この20cm程度のナイロンコードは50本を1パックで販売していますが、非常に割高です。 そこで、50mのナイロンコードを購入、20cm程度に切って抜け止めとしてこのプッシュナットを使ってみました。3mmのナイロンコード に対して 2.8mm穴のこのプッシュナットは簡単に装着することが可能です。割高なナイロンコードにお悩みの方には、是非この方法をお勧めいたします。

対象商品:
42199491
2022-08-04
用途:
軸止め用

たくさん入っていて安いです。問題なく使用できています。

対象商品:
42199525
2020-07-11
用途:
バイクのワンタッチファスナーの修理
株式会社東海カッター 様 (建設業・工事業)

今まで使ってきてるので其れなりです。
単品で取れるので助かります

対象商品:
42199525
2019-10-12
用途:
DIYにて
建設業・工事業

結構イッパイ入ってる割にはお値段も手頃で良いのですが、まぁまぁそこそこ軸から抜けます。気が付いたら数個中の一個が無くなっています。まぁ私の場合、重要な箇所での使用ではないのと、抜けていてもイッパイあるので気にはしませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3316:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする