曜日別特売
M1.9S E形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42199692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.9S E形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42199692
M1.9S E形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42199692

E形止め輪 大陽規格A(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
呼びM1.9S
内容量1パック(50個)注文コード42199692品番M1.9S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
用途軸の止め輪として使われています呼びM1.9S外径D(Φmm)4.7材質ステンレス板厚t(mm)0.4形状E形止め輪寸法H(mm)1.5内径d(Φmm)1.9寸法m(mm)0.5寸法n(mm)(最小)1適合軸d1(mm)2.5~3適合溝径d2(Φmm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42199805
2017-03-28
用途: 機械修理
有限会社大三島エスアール

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 42199796
2014-12-24
用途: スタッド先端の外れ防止用

スタッドの谷径寸法に合うE型止め輪を探し出せて良かった。
期待通りの外れ防止リングとなった。

対象商品 : 42199814
2016-05-23
用途: ラビットのサイドカバーネジの止め

純正がスナップリングの外爪付きという特殊形状で折れてしまったため流用品として付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする