LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の カードケース(書類保護ケース)
LION (ライオン事務器)の ソフトケース
ファスナーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
B6版
注文コード
42199928
品番
FC-B6K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コピー・写真がフィルムに付着しにくい非移行性。軽量・耐溶剤製・低温柔軟性にも優れています。
サイズ
B6版
色
透明
材質
オレフィンシート製・0.3mm厚、ファスナー:ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)210×153
内寸法(縦×横)(mm)
134×209
アズワン品番
64-8258-23
グリーン購入法
適合
注意
※自動車内など高温になる場所に長時間放置しないでください。