※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19 E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42200051 19 E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42200051

E形止め輪(Eリング)(ステンレス)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42200051 品番 19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び19 外径D(Φmm)37 板厚t(mm)1.5 内径d(Φmm)19 材質ステンレス 形状E形止め輪(Eリング) 寸法H(mm)16.5 寸法b(mm)約4 寸法m(mm)1.65 寸法n(mm)(最小)3.5 適合軸d1(mm)20〜31 適合溝径d2(Φmm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
エアガン用
製造業

イワタのエアガンのパーツとして使用されているものを紛失してしまったので別の個体の寸法を測定してこちらを購入、代替しました。問題なく使用できています。

対象商品:
42199945
2023-10-11
用途:
特定設備のメンテナンス
サービス業

ステンレス?かと考えますが、鉄製(メッキ処理)の取扱いがあればそちらを使用したい。

対象商品:
42199945
2022-10-13
用途:
機械部品として
小林デザイン 様 (サービス業)

普通に作業ができました。
部品が小さいので無くしやすいです。
探すのに磁石があると便利です。

対象商品:
42200024
2022-02-26
用途:
丁番軸の抜け止め
サービス業

とても使いやすく 全く問題なく使用できます
Eリングプライヤーとの相性もいいようです。

対象商品:
42199911
2021-04-20
用途:
オーディオ機器(カセットデッキ)の修理メンテナンス用
卸売・小売業

カセットデッキのリール台を分解した時、紛失する事があるので購入。コストが安くつき満足。納品時のビニール袋は小さいチャック付きが好ましい。

対象商品:
42199911
2021-02-23
用途:
釣具のリールのオーバーホールに!
サービス業

以前は交換せず再利用していましたが、やはり広がっていたりして不具合が出たので細かなEリングは再利用せず交換するのが良いですね〜
なかなか店頭では買えないのでモノタロウさんに有って大変助かります!

1人が参考にしています
対象商品:
42199997
2020-12-18
用途:
ホンダのビッグスクーターのクラッチシュー交換に必要

ホンダのビッグスクーターのクラッチシュー交換に必要、
ホームセンターで買うより安いし買いに行かなくても良いので便利。
ホンダ純正部品より断然安いのも良い。

対象商品:
42199902
2020-02-17
用途:
精密機器の修理
卸売・小売業

自分の目的には十分な品質でした。数が足りなくなったらまた購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする