LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 書類ケース
ハンドファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42200068
品番
CS-860
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
サイズ
A4判
色
透明
材質
PPシート
厚さ(mm)
0.75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×40×240
アズワン品番
64-8253-22
RoHS指令(10物質対応)
対応