E形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42200103 品番 M3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼びM3.2 外径D(Φmm)7.2 材質ステンレス 板厚t(mm)0.6 形状E形止め輪(Eリング) 寸法H(mm)2.7 内径d(Φmm)3.14 寸法m(mm)0.68 寸法n(mm)(最小)1 適合軸d1(mm)3.8〜4.7 適合溝径d2(Φmm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42200076
2024-02-26
用途:
腕時計の補修
製造業

M0.7をCASIO GA-B2100のプッシュボタンの抜け止めとして使用しました。
サイズはぴったりで、助かりました。
ただ、50個は多すぎでしたね。

1人が参考にしています
対象商品:
42200076
2021-05-04
用途:
腕時計の修理
その他業種

非常に小さい部品なので取扱いが大変です。ただ、他のサイトや店舗では取扱いのない部品でしたので購入できてよかったです。

対象商品:
42200112
2017-03-30
用途:
古い蝶番の高さ調節
医療法人西病院 様

古いドアの蝶番で心棒が3.7ミリのものに取り付けて、摩耗した部分の補強を染ます。M3.7の製品がみつかって良かったです。2.5, 3.5などもそれぞれ出番があると思うのでラインアップしてくれると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする