大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
クリップリング(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42200304
品番
NO.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
No.4
寸法B(mm)
13
材質
ステンレス
寸法d(mm)
1
適合軸d1(mm)
6
適合軸m(mm)
1.1
適合軸n(mm)
2.5
寸法H(mm)
0.75
寸法A(mm)
3
寸法d2(mm)
4