LION (ライオン事務器)
ハンドファイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ブルー
オレンジ
透明
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42200323
品番
HF-853A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
半透明の「エール」カラーのハンドファイルです。 書類をカラーホルダーに入れたまま収納できます。携帯や分類・整理に便利です。
サイズ
A4判
色
ブルー
仕様
ホック1個
材質
PPシート(半透明)
厚さ(mm)
0.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×16×242
アズワン品番
64-8266-74