大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
グリップ止め輪(ステンレス)(パック品)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42200417
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
M6
寸法H(mm)
11.1
材質
ステンレス
寸法t(mm)
1
形状
グリップ形止め輪
寸法a(mm)
3.1
寸法b(mm)
2.4
寸法d3(mm)
5.7
許容スラスト荷重(N[kgf])
93.16[9.5]
適合軸d1(mm)
6
寸法d0(mm)
1.4