曜日別特売
M10 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200444
M10 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200444

グリップ止め輪(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)
寸法d39.65(mm)
呼びM10
内容量1パック(10個)注文コード42200444品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼びM10寸法H(mm)18材質ステンレス寸法t(mm)1.2形状グリップ形止め輪寸法a(mm)4.7寸法b(mm)3.5寸法d3(mm)9.65許容スラスト荷重(N[kgf])156.91[16.0]適合軸d1(mm)10寸法d0(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42932267
2023-06-22
用途: ラジコン飛行機のモーター部分
製造業

ラジコン飛行機のモーター分解組立に使用!必要なサイズを捜して辿り着いた!

対象商品 : 42200435
2019-04-30
用途: 機械のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで色々な止め輪を試したが全て外れてダメで、今回はしっかりと止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする