※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25.4 ジョイントクリップ Sタイプ(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200514 25.4 ジョイントクリップ Sタイプ(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42200514

ジョイントクリップ Sタイプ(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42200514 品番 25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
呼びNo.25.4 寸法H3(mm)51.8 材質ステンレス 寸法L4(mm)42.9 寸法W(mm)16 寸法L1(mm)5.3 寸法t(mm)0.9 寸法B(mm)6 寸法L2(mm)7.2 寸法L3(mm)30.2 寸法H1(mm)24.7 寸法H2(mm)10 寸法H4(mm)19.6 許容スラスト荷重(N)12474.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42200496
2018-12-02
用途:
車のウインカーのLED化
製造業

見つけた時は天才かと思いましたよ。
四角い抵抗をどうゆう風に板金に固定するか悩んでいた時にこれを発見。
抵抗-板金-抵抗と積んで両側から挟み込む。
大きさもちょうどよくて、ぴったり。
こういうものを発見できて買えるのはモノタロウの醍醐味ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2391:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする