LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 製図用品
LION (ライオン事務器)の キャリングケース
デザインケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4判
注文コード
42200585
品番
DC-531
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
浅めのフタは大きなサイズでも開閉が楽で、大きな書類や図面の出し入れが簡単です。把手は持ちやすく少々の重さにも耐えることができます。
サイズ
A4判
仕様
31仕切/32ポケット、角金具・フタ・バンド付
材質
(表紙)強化樹脂含浸紙貼り、(芯材)古紙100%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×80×250
アズワン品番
64-8262-99
グリーン購入法
適合