※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
スピードナット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び寸法
M4
注文コード
42200733
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M4
ねじピッチ
0.7
材質
ステンレス
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
9
寸法T(mm)
0.5
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
4.5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
3.8
寸法E(mm)
1
寸法C(mm)
9.6
注意
※軸(ねじ切りをしていない棒)に適合する商品になりますのでビスにはご使用できません。