曜日別特売
1×8 スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42200785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1×8 スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42200785
1×8 スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42200785

スプリングピン 波形(ステンレス)

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
呼び径1
適合穴径(Φmm)1
寸法L(mm)8
8
4
5
6
7
9
10
12
14
16
18
15
11
20
13
22
25
17
24
28
30
32
36
40
38
45
50
23
27
56
60
63
80
34
70
90
100
内容量1パック(50個)注文コード42200785品番1×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
呼び径1長さ(mm)8材質SUS420J2種類スプリングピン 波形寸法L(mm)8外径D(Φmm)(最大)1.2/(最小)1.1適合穴径(Φmm)1二重せん断荷重(kN)0.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42201643
2025-07-30
用途: ゴムホースの回りどめ

タケノコ皮剥き器の回転部分に使われているゴムホースが空回りしないように固定する為に使いました。

対象商品 : 42202176
2025-02-26
用途: ロングボードのフィンのロックピンの交換
有限会社 大昇商会

コストパフォーマンスに優れていて
錆びに強くリペアに最高でした

1が参考にしています
2025-03-22
用途: 僧侶の持つ錫杖の制作で、樫の木と先端と石突の金属を繋ぐ部品として使用
アイザックサービス業

長さ30mmでは長すぎ、25mmでは短い。価格を上げづに27mmがほしい

対象商品 : 42201467
2023-02-19
用途: ホイールローダーの修理
農・林・水産業

小型ホイールローダーのシフトレバーに使用されている
スプリングピンが破損したため購入しました。サイズがわからないためサイズ違いのものをいくつか購入しましたが、違ったみたいです。
 商品自体はしっかりとした作りです。

対象商品 : 42201923
2021-10-15
用途: これをデスビのカム固定ピンに流用する

純正ピンは無垢ピンで軸とカムの両方にガタが出る。
そのガタが点火時期を変動させてカーバッキングが出た
スピリングピンの場合軸とピンは固定できるので
ガタはカムとピンの摺動分だけで済む(要加工)

1が参考にしています
対象商品 : 42202422
2021-07-27
用途: トラクターのロータリーの排土板の軸抜け防止ピン
TGK教育・研究機関

通常部品は、生鉄の穴無しピンを加締めて、使用しているがカシメ器具も無く良い位置でのカシメが出来ないが、スプリングピンの為、位置合わせが容易で拘束力もあり、問題なく使用しています。

対象商品 : 42202562
2021-07-26
用途: 車の純正部品の代替
その他業種

車の純正部品は鉄でしたが、これはステンだったので錆対策として交換しました。1個で良かったのでバラ売りできると助かります。

対象商品 : 42201704
2020-09-11
用途: 治具修理

届くのも早く、物もしっかりしており非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする