※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 製図用品
LION (ライオン事務器)の 図面ファイル
図面ファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42200883
品番
M-3
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
青
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×26×442
仕様
A2・A3判収納
サイズ
A2・A3
アズワン品番
64-8254-08
収容数
240枚(12mm)
グリーン購入法
適合