※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-A1 チャック式図面ケース LION (ライオン事務器) 42200987 DC-A1 チャック式図面ケース LION (ライオン事務器) 42200987 DC-A1 チャック式図面ケース LION (ライオン事務器) 42200987 DC-A1 チャック式図面ケース LION (ライオン事務器) 42200987

チャック式図面ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42200987 品番 DC-A1
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
サイズA1判 透明 仕様片側チャック式、吊り下げ穴仕様:4穴/直径20mm 材質軟質PVC製・0.2mm厚 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)631×897 アズワン品番64-8254-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする