LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 製図用品
LION (ライオン事務器)の 図面ファイル
図面ストックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42201023
品番
A0-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A0判
色
紺
材質
ダンボール製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×910×85
アズワン品番
64-8253-86
収容数
トレーシングペーパー(50G/m
2
)20枚収容