※一冊のみです
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 伝票・帳簿・記録帳
LION (ライオン事務器)の 伝票/領収書
LION (ライオン事務器)の 伝票ファイル
データファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42201242
品番
1511-FD2
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
T15インチ×Y11インチ
色
青
付属品
120mm見出し付
仕様
バーストタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)384×290
アズワン品番
64-8253-69
収容数
1000枚(100mm)