LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 伝票・帳簿・記録帳
LION (ライオン事務器)の 伝票/領収書
LION (ライオン事務器)の 伝票ファイル
データファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42201303
品番
1115-FS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
T11インチ×Y15インチ
色
紺
付属品
70mm見出し付
仕様
バーストタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)387×282
収容数
1000枚(100mm)