LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 文書保存箱
文書保存箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42201364
品番
SC-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4用
仕様
強化タイプ
材質
ダンボールKライナー(K7-AF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×336×315
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×325×295