LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 文書保存箱
文書保存箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
42201382
品番
SC-30-5P
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
文書保存箱 段ボール A式
モノタロウ
¥
5,798
¥
6,378
税込
サイズ
A4用
仕様
強化タイプ
材質
ダンボールKライナー(K7-AF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×336×315
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×325×295
アズワン品番
64-8262-66
グリーン購入法
適合