ゼネラル
ゼネラルの ファイリング
ゼネラルの 収納ボックス/ケース
ゼネラルの 文書保存箱
イージーキャビネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42201775
品番
ECK-001
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
7段まで積み重ね可能です。
サイズ
A4用
付属品
ジョイント金具付
材質
段ボールKライナー(K7-BF)製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×600×288
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
314×560×259
アズワン品番
64-8254-42
グリーン購入法
適合