ゼネラル
ゼネラルの ファイリング
ゼネラルの 収納ボックス/ケース
ゼネラルの 文書保存箱
イージーキャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
42201793
品番
ES-001
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
10段まで積み重ね可能です。
サイズ
A4判用
付属品
ジョイント金具付
仕様
ストロングタイプ
材質
段ボールKライナー(K7-BF)製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×600×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×565×265
アズワン品番
64-8254-41
グリーン購入法
適合