画像準備中

イージーキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード42201818 品番ES-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10段まで積み重ね可能です。

サイズB4判用 付属品ジョイント金具付 仕様ストロングタイプ 材質段ボールKライナー(K7-BF)製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×600×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×565×295 アズワン品番64-8254-40 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする