※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の スタンドファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42203272
品番
PB-23
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
連結バーにより個々のボックスファイルを連結することができます(1冊に連結バー1本付)。
サイズ
A4判横型(スリムタイプ)
色
青
付属品
連結バー1本付
仕様
見出し部背紙差替式
材質
PPシート製0.75mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×310×235
アズワン品番
64-8268-27
グリーン購入法
適合